曜日別特売

PD30W+2USB+ソケット ディレクション

PD30W+2USB+ソケット ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット ディレクション - 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット ディレクション - 槌屋ヤック

ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています

用途
接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。
本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。
ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)
仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616156ZE105
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする