曜日別特売

水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り

水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)水性ペリアートUV下塗 多彩模様塗料専用下塗り - ニッぺ(日本ペイント)

大切な住まいの美しさをさらに長持ちさせるために。
様々な複合色が自然本来の優しい彩りをつくり出す多彩模様塗料。
「水性ペリアートUV」
多彩模様塗料水性ペリアートUVの専用下塗り塗料です。
※下塗りは上塗りと同じ番手を必ずご使用ください。
【特長】
◇ 高耐候性
表層のシリコン系クリヤーにより、美しい意匠を長く維持させることができます。
◇ 高意匠性
単一色でなく、様々な複合色が創り出す自然本来の優しい彩りが、住まいの外壁に深い味わいをかもしだします。
◇ 防藻・防かび性
防藻・防かび性があり、外部からの藻類やかび類を塗膜で抑制します。
◇ 微弾性機能
専用に下塗りとセットすることで微弾性のある塗膜となり、旧微弾性塗膜に追従することができます。
◇ 完全水系
環境にやさしい水性システムです。
◇ 低汚染性
雨水といっしょに汚れが落ちやすく、汚れが目立ちにくい構造です。
下塗り塗料は上塗り塗料と同じ番手の専用下塗り塗料16色、3kgと15kgの容量をご準備。
※下塗り塗料と上塗り塗料の使用量が異なりますのでご購入の際にはご注意ください。

用途
≪用途≫
戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
外壁塗り替え改修用
≪適用下地≫
窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面などの各種旧塗膜の上
※高弾性タイプの旧塗膜は除く。
使用工具はけ、ウールローラー工程下塗り希釈無希釈危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3以上標準使用量(kg/m2/回)0.25~0.35塗回数1~2塗料タイプ水性シリコン系多彩模様塗料
注意
※下塗りは上塗りと同じ番手を必ずご使用ください。
※下地が隠ぺいしない場合は2回塗りをしてください。
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※多彩塗料ですので、ロット差による多少の色相のずれはあらかじめご了承ください。
※塗装直後と乾燥後では若干色が異なる場合があります。
※防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
※反応硬化タイプの塗料のため、使用後のはけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーシンナーで洗浄してください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※風化面・吸い込みが著しい下地では、ニッペ浸透シーラー(新)、ニッペ1液ファインパーフェクトシーラー、ニッペファインパーフェクトシーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。
※素地の乾燥は十分に行ってください。
※開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、すみやかに使い切ってください。
※塗装後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどでは拭かず、石けん水で洗浄して下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
レンジ
色相
塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1961626930144941缶(3kg)3kg丸缶Monopa-01 フレッシュスノー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961627830144951缶(3kg)3kg丸缶Classicpa-02 オーガニックリーフ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961628730144961缶(3kg)3kg丸缶Softps-03 スムースコットン8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961629630144971缶(3kg)3kg丸缶Classicpa-06 オーチャードツリー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961630530144981缶(3kg)3kg丸缶Dresspa-12 ベビーチーク8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961632130144991缶(3kg)3kg丸缶Dresspa-14 ミスティーローズ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961633030145001缶(3kg)3kg丸缶Softpa-21 ナチュラルハニー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961633930145011缶(3kg)3kg丸缶Monopa-31 ミディアムアッシュ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961634830162541缶(3kg)3kg丸缶Monopa-35 ダークサンドⅡ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961635730145031缶(3kg)3kg丸缶Dresspa-40 アッシュフラミンゴ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961636630145041缶(3kg)3kg丸缶Softpa-42 パウダーピンク8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961637530145051缶(3kg)3kg丸缶Monopa-45 ミストシルバー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961639130145061缶(3kg)3kg丸缶Softpa-47 ハニーバフ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961640030145071缶(3kg)3kg丸缶Dresspa-51 スモーキーショコラ8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961640930145081缶(3kg)3kg丸缶Classicpa-58 テムズリバー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961641830145091缶(3kg)3kg丸缶Classicpa-64 グリーンティー8~12(3kg)
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
1961669830115861缶(15kg)15kg石油缶Monopa-01 フレッシュスノー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961670730115871缶(15kg)15kg石油缶Classicpa-02 オーガニックリーフ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961671630115881缶(15kg)15kg石油缶Softps-03 スムースコットン42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961672530115901缶(15kg)15kg石油缶Classicpa-06 オーチャードツリー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961674130115921缶(15kg)15kg石油缶Dresspa-12 ベビーチーク42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961675030115931缶(15kg)15kg石油缶Dresspa-14 ミスティーローズ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961675930115961缶(15kg)15kg石油缶Softpa-21 ナチュラルハニー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961676830115991缶(15kg)15kg石油缶Monopa-31 ミディアムアッシュ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961677730162531缶(15kg)15kg石油缶Monopa-35 ダークサンドⅡ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961678630134801缶(15kg)15kg石油缶Dresspa-40 アッシュフラミンゴ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961679530134811缶(15kg)15kg石油缶Softpa-42 パウダーピンク42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961681130134821缶(15kg)15kg石油缶Monopa-45 ミストシルバー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961682030134831缶(15kg)15kg石油缶Softpa-47 ハニーバフ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961682930134841缶(15kg)15kg石油缶Dresspa-51 スモーキーショコラ42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961683830134851缶(15kg)15kg石油缶Classicpa-58 テムズリバー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1961684730134861缶(15kg)15kg石油缶Classicpa-64 グリーンティー42~60(15kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする