曜日別特売

RNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン)

RNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン) - グリーンクロスRNT両面タンカン標識 墜落制止用器具使用区域(両面別デザイン) - グリーンクロス

単管や、タンカン標識用スイング金具に設置可能な標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。面ファスナーで簡単に設置、取外しが可能です。

用途現場の安全性の向上に。周囲への注意、周知徹底に。取付方式面ファスナー寸法(幅W×高さH)(mm)450×550印刷両面別デザイン表示内容墜落制止用器具使用区域表示寸法(mm)450×550内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617459RNT-8
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする