タンカン標識用スイング金具

タンカン標識用スイング金具 - グリーンクロスタンカン標識用スイング金具 - グリーンクロスタンカン標識用スイング金具 - グリーンクロスタンカン標識用スイング金具 - グリーンクロス

単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。

用途タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×600×75適合径(Φmm)【設置可能単管】48.6表面仕様電気メッキ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196173801146819901
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする