宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー

宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE宇宙飛行士電動鉛筆削り ブルー - CRECOTE

子供の宿題時間、もう悩まない!わずか数秒で鉛筆をシャープに。鉛筆の硬さや太さに合わせて削り方を調節できます。USBと電池の2つの電源方式に対応しているので、どこでも使えるのも嬉しいポイント。可愛らしい宇宙飛行士のデザインも魅力です。

用途3秒でシャープ!子供も喜ぶ電動鉛筆削り。3段階調整で、お好みの尖り具合に。付属品USBケーブル出力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×70×115電池単三電池二本(電池は別売り)繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617197C1000597
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする