曜日別特売

保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022

保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE保冷・保温機能付車用ドリンクホルダーピンクR-8022 - CRECOTE

車内でいつでも飲み頃温度をキープ!保温・保冷両対応の車載ドリンクホルダーです。飲み物の温度をコントロール。コンパクトで使いやすい設計で、ドライブをもっと快適に。様々なドリンクに対応。

用途車内を快適空間に!保温・保冷両対応のドリンクホルダーで、いつでも好きな温度で飲める付属品シガー電源アダプター、ベースブラケット電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×165動作温度(℃)マイナス20~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617285IDZ003(PL)
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする