カップウォーマーWS-N01(ネコ)
寒い季節もデスク周りをぽかぽか温めてくれる、USB給電式のカップウォーマーです。3段階の温度設定で、お好みの温度に調整可能。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、オフィスや自宅でいつでも温かい飲み物を楽しめます。
用途デスクを温める、おしゃれなUSBカップウォーマー。3段階温度調節で、いつでもあたたかい飲み物を。
付属品USBケーブル、マニュアル
電力(W)4.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×155×24
温度設定45℃、55℃、65℃
入力電圧4.5V/1.1A
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 離島 | 1 | お送りできません |