タッチパネル

タッチパネル - タッチパネルシステムズ

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。
UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)387×199、33×285 、244質量(kg)3.1、1.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15 / 40~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~165方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型)視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617879E155645
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする