曜日別特売

タッチパネル

タッチパネル - タッチパネルシステムズ

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。
UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)448×193、39×294 、352質量(kg)6、3.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)40(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比3000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)434.88×238.68(19.5型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.2265×0.221点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力Mini VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618001E396119
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする