パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。
キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289質量(kg)4.1規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】20~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.064×267.786視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス)画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、Display Port、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)内容量1台