曜日別特売

タッチパネル

タッチパネル - タッチパネルシステムズ

パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)
情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)527×193×384質量(kg)6.2、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.64×268.11視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618010E351600
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする