タッチパネル

タッチパネル - タッチパネルシステムズ

タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)
UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。

その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)255×29×177質量(kg)0.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240V (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比800:1(標準)最大解像度1280×800表示色26.2万色表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:10映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617870E155834
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする