アリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種

アリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ルアリエール 洗濯洗剤 ミライ 超濃縮部屋干し&スポーツ 詰め替え 各種 - アリエ-ル

100人中87人が実感 新品級にニオわない*1
部屋干し・スポーツ最高レベル消臭*2
濡れタオルの菌を減らす*3
洗濯槽の防カビ*4
タテ・ドラム式OK
自動投入にもおすすめ
すすぎ1回OK
天日干し級にさわやかな香り
*1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。
*2 アリエール濃縮液体洗剤史上
*3 接種直後の生菌数と比べ、18時間後に生菌数が同等又は減少したことにより、菌の増殖を防ぐことによる。特定の菌種において試験。全ての菌の増殖を防ぐわけではありません。
*4 カビを除菌するわけではありません。

用途
自動投入の設定方法:洗濯機の説明書に沿い基準量13mLに設定してください。
使用量の目安:洗濯機/水30Lに13mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。)
注意
※これは飲み物ではありません。
※使用上の注意:子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使用しない。荒れ性の方や長時間使う場合、また原液で使う場合は炊事用手袋を使う。使用後は水で手をよく洗い、クリームなどでお手入れをおすすめします。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。原液が洗濯機のフタについた時は、水ですぐ拭き取る。小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています。開封前の破損や液漏れに注意してお取り扱いください。窒息の原因になる可能性がありますので、容器キャップは常に固く締め、お子様が誤って口にいれないようにしてください。直付け・つけ置きする場合は、衣類の目立たない所に洗剤原液をつけて色落ちしないか事前に確認する。洗剤原液が衣類に直接かかるのを防ぐため、洗剤投入口をお使いください。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は水を飲ませる、また、目に入った場合はこすらずに水でよく洗う等応急処置をし、医師に相談する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618116-1個(980g)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19618125-1個(800g)
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
19618141-1個(480g)
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
7356183049871763188861ケース(980g×6個)
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする