曜日別特売

2WAYショルダー&ウエストバッグ

2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス2WAYショルダー&ウエストバッグ - エピオス

ショルダーとウエストバッグの2WAYバッグ。椅子に取り付けて備蓄用バッグとしても使えます。リフレクターテープ付きで夜間の避難も安心です。

用途オフィスチェアや車のヘッドレストに取り付けて備蓄用バッグとして使えます。材質ポリエステル内容本体・ショルダーベルト 各1サイズ(mm)310×210×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196177487171
2,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国31¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方31¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする