ミツギロン
表示シール
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板とし
用途
ミニスタンド(SF-67)用表示シール
トラスコ品番
160-7776
材質
PVC
質量(g)
22
寸法(Φmm)
【表示シール】285
取付け方法
粘着シール
表示内容
駐車場
内容量
1セット(60個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19617739
SF-68-A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません