曜日別特売

防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX - 福農産業防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX - 福農産業防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX - 福農産業防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX - 福農産業

大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!

用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m内容量1個
注意
※本品は猪、鹿、サル、鳥等から畑や庭の被害を軽減、犬や猫の糞尿被害を軽減する為の製品です。この用途以外には絶対に使用しないでください。 本品は必ず台の上か、支柱に固定して設置してください。本品を直接地面において使用されると、雨水等で浸水し、故障の原因となる恐れがあります。 風や振動で飛ばされたり、倒れたりしないようしっかり固定してください。 本品は鳥や動物からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果のない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19617766EX-130US
オープン
6,980
7,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする