アルミ転写毛布(10枚セット)

アルミ転写毛布(10枚セット) - エピオスアルミ転写毛布(10枚セット) - エピオス

アルミの反射熱を利用したアルミ転写毛布。軽量・コンパクトで保管・持ち運びも容易です。

用途非常時に役立つ備蓄用に毛布です。ご使用の際はフリース側を肌の接触面にしてください。材質ポリエステル・PEVA備考保管サイズは一般的なスペースの約1/3程度です。約500gで保温性の高い毛布です。内容1枚サイズ(mm)1400×2000内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196183517421
40,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国2¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方2¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする