エピオス
どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ
空き巣・万引き・不審者対策に!どこでも貼れる両面ナノテープで手軽に設置できる防犯ダミーカメラ。穴を開けずに壁や塀にピタッと貼り付けられます。
用途
どこでも貼れる両面ナノテープ付きで、玄関・車庫・店舗・社内に気軽に貼って設置して防犯対策ができます。
材質
PS・ABS
寸法(mm)
Φ115×75
区分
直送限定
品名
どこでも貼れる両面ナノテープ付き 防犯ダミーカメラ
電源
単三電池×2本(別売)
内容
本体・両面ナノテープシート(6枚入)・取付用ガイドカード・取付用ネジ×2・コンクリートアンカー×2
内容量
1個
注意
※ダミーカメラのためカメラとしての機能はありません。カメラの形状とLEDの点滅で犯罪を抑制することを目的とした商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19618378
2671
¥
1,100
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
49
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
49
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません