LEDグレアレスベースダウン

LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)LEDグレアレスベースダウン - MAXRAY(マックスレイ)
性能【グレアレス】GLシリーズCYGNUS(AL)開口寸法(mm)Φ75配光タイプ広角内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1962005860-21074-00-902700
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962006760-21074-00-913000
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962007660-21074-02-902700
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962008560-21074-02-913000
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962186065-21074-00-902700
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962186965-21074-00-913000
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962187865-21074-02-902700
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962188765-21074-02-913000
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962377770-21074-00-902700
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962378670-21074-00-913000
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962379570-21074-02-902700
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962381170-21074-02-913000
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962477571-21074-00-902700
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962479171-21074-00-913000
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962480071-21074-02-902700
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1962480971-21074-02-913000
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする