空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器

空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 - ツインバード

JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。

その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要付属品集じんフィルター、日付ラベル質量(kg)11.5ホワイト電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629560JS-E956W
22,545
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする