サーキュレーション扇風機

サーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバードサーキュレーション扇風機 - ツインバード

EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。

付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー質量(kg)3.7ホワイト消費電力(W)17電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)電源コード(m)1.8機能チャイルドロックあり風量10段階・サーキュレーションモード最大風速(m/min)180最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】~20モードリズム・おやすみ・サーキュレーション高さ調節8段階左右首振45°・75°・120°(自動)上下首振(手動)【上】90°【下】10°入タイマー2/4/6/8時間切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19629526EF-E952W
13,455
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
2026
0209日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする