曜日別特売

首振りがいらないサーキュレーター

首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード首振りがいらないサーキュレーター - ツインバード

KJ-D783W は首振り不要で空気循環できるサーキュレーターです。 羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード ”を採用。ジェット機のエンジンと同じ思想で設計することで効率よく空気を押し出すことができ、首振り不要で静音かつ大風量を実現しました。

付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、ACアダプター(KJ-CH101型)質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)15羽根枚数9枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×370電源コード(m)1.8風量4段階最大風速(m/min)145最大風量(m3/min)50ファン径(cm)30運転音(dB)【風量1】20上下首振(手動)8~90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629499KJ-D783W
13,455
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする