MAXRAY(マックスレイ)
レトロフィットSP フランジ
タイプ
ロングフード
径(Φmm)
【器具フード】Φ65
取付方式
フランジ
シリーズ
レトロフィット
口金
E11
適合LED
LDR6・LDR5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19627767
MS10481-01
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19627776
MS10481-02
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19627785
MS10481-44
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください