曜日別特売

LEDベースライト 逆富士型 40形

LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形 - オーム電機
(1件のレビュー)

100-242V電圧対応
省エネ長寿命

平均演色評価数(Ra)83付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905内容量1台
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
本体質量(g)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628921LT-BS4200V20N-N2500昼白色17.4-17.82225140.4
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
19628930LT-BS4200V20N-D2500昼光色17.4-17.82225140.4
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
19628939LT-BS4400V20N-N4600昼白色34.0-33.72245135.2
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
19628948LT-BS4400V20N-D4600昼光色34.0-33.72245135.2
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
19628957LT-BS4600V20N-N6900昼白色49.2-48.62252140.2
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
19628966LT-BS4600V20N-D6900昼光色49.2-48.62252140.2
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 代替え交換部品
株式会社中島製作所

蛍光灯からの更新でLED照明へ変更中、非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする