エアコン室外機カバー スチール

エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチール - YAMAZEN(山善)

耐久性に優れたスチール素材
スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能
冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります
大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能

用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分内容量1台
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします
※また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628975HKAC-90(WH)7通常93×38.5×74(室外機収納部内寸:88×33×73.5)
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19628991HKAC-100(WH)9.7大型106×45.5×97(室外機収納部内寸:101×40×92.5)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする