YAMAZEN(山善)
エアコン室外機カバー 木製
ネジ留め2か所の簡単組立
そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます
脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途
エアコン室外機カバー 天然木 木製 目隠し エアコンカバー 室外機カバー 日よけカバー エアコンラック 室外機ラック
材質
構造部材:天然木(マランティ材)、表面加工:オイルステイン仕上げ、前面生地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
質量(kg)
7.5
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外寸:87×37.5×76.5(室外機収納部内寸:82.5×35×71.5)
組立時間
約10-20分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.86MB)
注意
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします
※また、本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629009
FWAC-90(BR)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください