エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式

エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 - YAMAZEN(山善)

天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ
エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます
マグネット取付式で簡単設置
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様
室外機の汚れ、劣化防止にも

用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)200(正面・側面P:120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150内容量1台
注意
※冬場は室外機の効率を下げる可能がありますので取り外してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629018YMAG-11139
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする