コーヒーバレル ウッドプランターセット

コーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイルコーヒーバレル ウッドプランターセット - 住まいスタイル

「どこに置いてもおしゃれ!絵になる空間をつくる
コーヒーバレル」
コーヒー樽をイメージした、天然木製プランター。
なかなか見かけないヴィンテージライクな
デザインと、”こなれた風合い”が、お庭やお部屋を
大変身させます。
鉢カバーとしてはもちろん、水抜き穴があるので、
土ごと植物を植えることもできます。
屋内で傘立てやごみ箱としてお使いいただいても、
違和感のない仕上がりです。
鉢カバーとしてアンティーク風ディスプレイに
お部屋でごみ箱に
傘立てやスリッパ入れに
1.オブジェのような存在感
天然木の温かさと、ぽってりとした柔らかい
フォルムが、植物を引き立てます。
2.安定感があり使いやすい
存在感のある
多肉植物や、オリーブのような樹木をコンパクトに
仕立てるのに最適。
3.室内でも大サイズは傘立てとして。
小サイズはごみ箱として使うのに適したサイズ感。
4.プランタースタンドとしても文字のプリントが、
表と裏で上下反対に印字してあるため、
どの向きでもお使い頂けます。
5.天然木の自然な表情が楽しめます
木目を引き立てるホワイト塗装と、ステンシルロゴが
目を惹きます。
コーヒー樽インテリア コーヒーバレルプランター

用途木製プランター:ウッドプランター 植木鉢 プランタースタンド 鉢 深型 プランターカバー 樽 バレル ガロン ディスプレー質量(kg)【大】2.8【小】1.6ホワイト区分完成品寸法(直径Φ×高さH)(mm)大/350×400、小/255×300仕上ラッカー塗装内容量1セット
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。
※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629605CB-233040NS-WHT
19,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする