イチネンTASCO
スマートフォン用赤外線カメラ
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可
iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他
【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲
最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OS
iOS/Android兼用
分解能
【温度】0.07℃(NETD)
精度(℃)
±3または±5%
解像度
【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲
-20~120℃
モード
【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離
固定30cm~無限大
動作温度範囲(℃)
-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45
モデル
FLIR ONE Edge
稼働時間(分)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633796
TA410NE-5
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください