イチネンTASCO
スマートフォン用赤外線カメラ
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他
【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲
最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OS
Android
分解能
【温度】0.15℃(NETD)
精度(℃)
±3または±5%
解像度
【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲
-20~120℃
モード
【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離
固定15cm~無限大
動作温度範囲(℃)
0~35 / 【バッテリー充電】0~30
モデル
FLIR ONE Gen3
稼働時間(分)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633805
TA410NE-7
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください