アサヒ工具
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19632186
SAC2201M
20
20.1
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19632195
SAC2202M
20
20.2
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19632211
SAC2203M
20
20.3
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19632220
SAC2204M
20
20.4
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19632229
SAC2205M
20
20.5
¥
84,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
19632238
SAC2206M
20
20.6
¥
90,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
19632247
SAC2207M
20
20.7
¥
90,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
19632256
SAC2208M
20
20.8
¥
90,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
19632265
SAC2209M
20
20.9
¥
90,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
19632281
SAC2250M
25
25
¥
82,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
19632290
SAC2300M
32
30
¥
164,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください