ルームエアコン nocria Wシリーズ

ルームエアコン nocria Wシリーズ - 富士通ゼネラルルームエアコン nocria Wシリーズ - 富士通ゼネラル

フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル
奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!
自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。
風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。

省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630321AS-W225S100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型2.2(0.8~2.8)2.2(0.7~4.1)
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630330AS-W255S100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)平行型2.5(0.8~3.1)2.8(0.7~4.4)
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630339AS-W285S100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型2.8(0.8~3.3)3.6(0.8~5.1)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630348AS-W365S100【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型3.6(0.8~3.8)4.2(0.8~5.6)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630357AS-W405S2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型4.0(0.8~5.3)5.0(0.8~7.7)
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630366AS-W565S2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型5.6(0.7~6.0)6.7(0.6~12.0)
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630375AS-W635S2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型6.3(0.7~6.6)7.1(0.6~12.5)
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630391AS-W715S2200【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型7.1(0.8~7.3)8.5(0.7~12.7)
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする