CRECOTE
USB充電カイロ4000mAhピンク XL14
寒さ対策はこれ一つでOK!USB充電式のコンパクトなカイロです。素早く温まり、3段階の温度調節であなたにぴったりの温かさを実現。
用途
コンパクトなのにパワフル!USB充電式カイロで、いつでもどこでもぽかぽか
付属品
USBケーブル、ストラップ
電力(W)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.9×98.6×29.7
バッテリー容量(mAh)
4000
温度設定
40℃、50℃、60℃
入力電圧
5V/2A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630086
C1000631
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません