曜日別特売

USB充電カイロ4000mAhブラック XL14

USB充電カイロ4000mAhブラック XL14 - CRECOTEUSB充電カイロ4000mAhブラック XL14 - CRECOTEUSB充電カイロ4000mAhブラック XL14 - CRECOTE

寒さ対策はこれ一つでOK!USB充電式のコンパクトなカイロです。素早く温まり、3段階の温度調節であなたにぴったりの温かさを実現。

用途コンパクトなのにパワフル!USB充電式カイロで、いつでもどこでもぽかぽか付属品USBケーブル、ストラップ電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×98.6×29.7バッテリー容量(mAh)4000温度設定40℃、50℃、60℃入力電圧5V/2A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630077C1000630
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする