CRECOTE
USB充電カイロ8000mAhグリーン XL20
寒さ対策はこれ一つでOK!大容量8000mAhのUSB充電式カイロです。3段階の温度調節で、あなたにぴったりの温かさを実現。
用途
大容量8000mAh!充電式カイロで、冬を快適に。
付属品
USBケーブル、ストラップ
電力(W)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.9×98.6×29.7
温度調節
三段階
バッテリー容量(mAh)
8000
入力電圧
5V/2A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630095
C1000632
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません