曜日別特売

フラワーキャラ卓上加湿器JH0051J

フラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTEフラワーキャラ卓上加湿器JH0051J - CRECOTE

可愛い見た目で、お部屋を潤す!コンパクト加湿器。USB充電式で持ち運びも簡単。静音設計で、ナイトライトも付いて癒やしの空間を演出。自動オフ機能で安心安全。

用途可愛いデザインで、お部屋を潤す。USB充電式コンパクト加湿器付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×105×186タンク容量(mL)350バッテリー容量(mAh)1100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630007C1000612
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする