CRECOTE
アヒルキャラ卓上加湿器JH0051J
可愛い見た目で、お部屋を潤す!コンパクト加湿器。USB充電式で持ち運びも簡単。静音設計で、ナイトライトも付いて癒やしの空間を演出。自動オフ機能で安心安全。
用途
可愛いデザインで、お部屋を潤す。USB充電式コンパクト加湿器
付属品
USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×105×186
タンク容量(mL)
350
バッテリー容量(mAh)
1100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630016
C1000613
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません