曜日別特売

スペースベア小型加湿器USBホワイトM318

スペースベア小型加湿器USBホワイトM318 - CRECOTEスペースベア小型加湿器USBホワイトM318 - CRECOTE

肌に優しいABS素材を使用した、コンパクトでスタイリッシュな加湿器です。静音設計で、睡眠を妨げずに加湿できます。ナイトライト付きで、癒やしの空間を演出。オフィスや寝室など、様々な場所で活躍します。

用途静音&ナイトライト付き!コンパクト加湿器で、しっとり潤う肌へ付属品USBケーブル、マニュアル電圧5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.5×68×109タンク容量(mL)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630111C1000635
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする