曜日別特売

NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)

NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ) - 日東工業

警報スイッチ A(AL)付

用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内内容量1台
注意
※リード線引出し
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633945NK58WNX3P40A-AL
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする