曜日別特売

アタック抗菌EX

アタック抗菌EX - 花王アタック抗菌EX - 花王アタック抗菌EX - 花王アタック抗菌EX - 花王アタック抗菌EX - 花王アタック抗菌EX - 花王
(1件のレビュー)

100日間蓄積した黄ばみ*1もつけ置き級*2に強力洗浄。黄ばみ除去成分新配合
洗濯槽防カビ*3
24時間ずーっと抗菌*3
柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます
すすぎ1回OK
スプラッシュクリアの香り *1週に2回以上着用・洗濯を繰り返し、100日間以上経過した衣類で評価 *2繰り返し洗濯することで効果を発揮します *3すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません

用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤【17%,高級アルコール系(非イオン)】,PH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤形状液体液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して30mL【(キャップ約(1杯+1/2杯)】【汚れに応じて適宜増減する。】【製品キャップ1杯は約20mL】商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4kg)
関連資料:SDS(0.4MB)
注意
※他の洗剤とまぜると、液が濁ったり、固まることがある。
※液モレすることがあるので、つめかえ後は必ずキャップを閉めて立てて保管する。
※この商品をつめかえずにそのまま使用しない。
※開封後は出来るだけ早く使い切る。
※自動投入機能付き洗たく機の洗剤タンクを使う場合は、洗たく機の取扱説明書に従う。(使用量は水量30 Lに対して30 ml)
※お問合せの際に必要な場合があるため、このパックを保管する。パックを強く持つと、液が飛び出ることがあるので注意する。使用上の注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方等の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手をよく洗う。
※荒れ性の方や長時間又は原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※原液が洗たく機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
※低温で液が凍った場合、常温に戻してお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196339184901301456533
オープン
2,159
2,375(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633918
2025-07-03
用途: 洗濯
その他業種

家庭用アタック抗菌EXの大容量を探してました。夏時期など洗濯回数が増えるので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする