ヨツギ
耐電ゴム板Light
形状
B山
厚さ(mm)
6
色
黒
長さ(m)
10
電圧(V)
交流・直流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
幅(m)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634146
YS-292-01-01
¥
322,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長