曜日別特売

LEDベースライト 専用ユニット

LEDベースライト 専用ユニット - ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ

タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634137RAD788WA
16,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする