曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ

天井埋込型  ダウンライト ソフトライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト ソフトライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプ - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.5シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.1材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)1725光色調色ビーム角度(°)75別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)138電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度10cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19647638NYY56290RM9
82,900
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする