曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) パネル付型 コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) パネル付型 コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) パネル付型 コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008質量(kg)1.4取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)76.4LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1605リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92パネルアクリル(乳白つや消し)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)112電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度10cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634618NDN22690RM9
61,400
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする