曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19634670NDN66690SRM91.748.5104.6内蔵、広角タイプ器具:5075
65,800
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19634679NDN66695WRM91.748.5106.1内蔵、拡散タイプ器具:5150
65,800
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639256NLN68510S140133.7内蔵、広角タイプ5350
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639265NLN68510W140134.2内蔵、広角タイプ5370
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639281NLN68511S140133.1内蔵、広角タイプ5325
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639290NLN68511W140133.6内蔵、広角タイプ5345
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639299NLN68512S140130.8内蔵、広角タイプ5235
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639308NLN68512W140131.3内蔵、広角タイプ5255
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639317NLN68513S140126.8内蔵、広角タイプ5075
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639326NLN68513W140127.3内蔵、広角タイプ5095
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639335NLN68515S140131.5内蔵、拡散タイプ5260
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639351NLN68515W140132内蔵、拡散タイプ5280
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639360NLN68516S140130.7内蔵、拡散タイプ5230
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639369NLN68516W140131.2内蔵、拡散タイプ5250
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639378NLN68517S140128.5内蔵、拡散タイプ5140
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639387NLN68517W140129内蔵、拡散タイプ5160
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639396NLN68518S140124.7内蔵、拡散タイプ4990
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639405NLN68518W140125.1内蔵、拡散タイプ5005
19,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639579NLN68610S1.140136.1内蔵、広角タイプ5445
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639588NLN68610W1.140135.6内蔵、広角タイプ5425
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639597NLN68611S1.140135.3内蔵、広角タイプ5415
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639606NLN68611W1.140134.8内蔵、広角タイプ5395
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639615NLN68612S1.140133.1内蔵、広角タイプ5325
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639631NLN68612W1.140132.6内蔵、広角タイプ5305
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639640NLN68613S1.140129.1内蔵、広角タイプ5165
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639649NLN68613W1.140128.6内蔵、広角タイプ5145
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639658NLN68615S1.140133.7内蔵、拡散タイプ5350
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639667NLN68615W1.140133.2内蔵、拡散タイプ5330
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639676NLN68616S1.140133内蔵、拡散タイプ5320
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639685NLN68616W1.140132.5内蔵、拡散タイプ5300
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639701NLN68617S1.140130.7内蔵、拡散タイプ5230
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639710NLN68617W1.140130.2内蔵、拡散タイプ5210
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639719NLN68618S1.140126.8内蔵、拡散タイプ5075
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19639728NLN68618W1.140126.3内蔵、拡散タイプ5055
20,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする