曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 高演色 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 高演色  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)174電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641180NLN98660S5000121.2内蔵、広角タイプ8490昼白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641189NLN98661S4000120.4内蔵、広角タイプ8430白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641198NLN98662S3500116内蔵、広角タイプ8125温白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641207NLN98663S3000112.3内蔵、広角タイプ7865電球色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641216NLN98665S5000121.7内蔵、拡散タイプ8520昼白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641225NLN98666S4000120.9内蔵、拡散タイプ8465白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641241NLN98667S3500116.5内蔵、拡散タイプ8155温白色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641250NLN98668S3000112.7内蔵、拡散タイプ7890電球色
58,800
41,980
46,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする