曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全40種類を絞り込む
色温度(K)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640857NLN98600S1.25000146.7内蔵、広角タイプ10275
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640866NLN98600W1.25000147.7内蔵、広角タイプ10345
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640875NLN98601S1.24000146内蔵、広角タイプ10220
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640891NLN98601W1.24000146.9内蔵、広角タイプ10285
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640900NLN98602S1.23500143.5内蔵、広角タイプ10050
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640909NLN98602W1.23500144.5内蔵、広角タイプ10115
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640918NLN98603S1.23000139.2内蔵、広角タイプ9750
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640927NLN98603W1.23000140.2内蔵、広角タイプ9815
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640936NLN98605S1.25000147.3内蔵、拡散タイプ10315
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640945NLN98605W1.25000148.2内蔵、拡散タイプ10380
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640961NLN98606S1.24000146.5内蔵、拡散タイプ10255
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640970NLN98606W1.24000147.5内蔵、拡散タイプ10325
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640979NLN98607S1.23500144内蔵、拡散タイプ10085
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640988NLN98607W1.23500145内蔵、拡散タイプ10155
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19640997NLN98608S1.23000139.7内蔵、拡散タイプ9785
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641006NLN98608W1.23000140.7内蔵、拡散タイプ9850
34,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641259NLN98800S1.35000146.3内蔵、広角タイプ10245
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641268NLN98801S1.34000145.5内蔵、広角タイプ10190
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641277NLN98802S1.33500143.1内蔵、広角タイプ10020
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641286NLN98803S1.33000138.8内蔵、広角タイプ9720
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641295NLN98805S1.35000146.9内蔵、拡散タイプ10285
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641311NLN98806S1.34000146内蔵、拡散タイプ10225
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641320NLN98807S1.33500143.6内蔵、拡散タイプ10055
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641329NLN98808S1.33000139.3内蔵、拡散タイプ9755
34,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641338NLN98900S1.55000147.3内蔵、広角タイプ10315
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641347NLN98901S1.54000146.5内蔵、広角タイプ10260
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641356NLN98902S1.53500144.1内蔵、広角タイプ10090
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641365NLN98903S1.53000139.8内蔵、広角タイプ9790
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641381NLN98905S1.55000147.9内蔵、拡散タイプ10355
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641390NLN98906S1.54000147.1内蔵、拡散タイプ10300
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641399NLN98907S1.53500144.6内蔵、拡散タイプ10125
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641408NLN98908S1.53000140.3内蔵、拡散タイプ9825
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641417NLN98910S25000146.5内蔵、広角タイプ10260
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641426NLN98911S24000145.7内蔵、広角タイプ10205
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641435NLN98912S23500143.3内蔵、広角タイプ10035
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641451NLN98913S23000139内蔵、広角タイプ9735
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641460NLN98915S25000147.1内蔵、拡散タイプ10300
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641469NLN98916S24000146.2内蔵、拡散タイプ10240
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641478NLN98917S23500143.8内蔵、拡散タイプ10070
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641487NLN98918S23000139.5内蔵、拡散タイプ9770
35,100
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする