仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056質量(kg)2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)2695光色調色ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355別売品番ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト内容量1台