曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 浅型10H 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト 浅型10H  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1取付天井面取付専用取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)12.9時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200グリーン購入法適合アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)85鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)95電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19636901NLN28610S5000127.5内蔵、広角タイプ器具:1645昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636910NLN28610W5000127.1内蔵、広角タイプ器具:1640昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636919NLN28611S4000127.1内蔵、広角タイプ器具:1640白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636928NLN28611W4000126.3内蔵、広角タイプ器具:1630白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636937NLN28612S3500124.8内蔵、広角タイプ器具:1610温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636946NLN28612W3500124.4内蔵、広角タイプ器具:1605温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636955NLN28613S3000120.9内蔵、広角タイプ器具:1560電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636971NLN28613W3000120.5内蔵、広角タイプ器具:1555電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636980NLN28614S2700114.3内蔵、広角タイプ器具:1475電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636989NLN28614W2700113.9内蔵、広角タイプ器具:1470電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19636998NLN28615S5000126.3内蔵、拡散タイプ器具:1630昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637007NLN28615W5000127.1内蔵、拡散タイプ器具:1640昼白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637016NLN28616S4000125.9内蔵、拡散タイプ器具:1625白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637025NLN28616W4000126.3内蔵、拡散タイプ器具:1630白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637041NLN28617S3500123.6内蔵、拡散タイプ器具:1595温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637050NLN28617W3500124.4内蔵、拡散タイプ器具:1605温白色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637059NLN28618S3000120.1内蔵、拡散タイプ器具:1550電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637068NLN28618W3000120.5内蔵、拡散タイプ器具:1555電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637077NLN28619S2700113.1内蔵、拡散タイプ器具:1460電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
19637086NLN28619W2700113.9内蔵、拡散タイプ器具:1470電球色
7,200
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする