曜日別特売

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) セラメタ150形1灯器具相当 - Panasonic(パナソニック)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008質量(kg)1.3取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)70材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)174電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全16種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641015NLN98610S5000144内蔵、広角タイプ10080昼白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641031NLN98610W5000141.4内蔵、広角タイプ9900昼白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641040NLN98611S4000143.2内蔵、広角タイプ10025白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641049NLN98611W4000140.6内蔵、広角タイプ9845白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641058NLN98612S3500140.8内蔵、広角タイプ9860温白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641067NLN98612W3500138.2内蔵、広角タイプ9680温白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641076NLN98613S3000136.5内蔵、広角タイプ9560電球色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641085NLN98613W3000134.1内蔵、広角タイプ9390電球色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641101NLN98615S5000144.5内蔵、拡散タイプ10115昼白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641110NLN98615W5000141.9内蔵、拡散タイプ9935昼白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641119NLN98616S4000143.7内蔵、拡散タイプ10060白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641128NLN98616W4000141.1内蔵、拡散タイプ9880白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641137NLN98617S3500141.3内蔵、拡散タイプ9895温白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641146NLN98617W3500138.7内蔵、拡散タイプ9715温白色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641155NLN98618S3000137内蔵、拡散タイプ9595電球色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
19641171NLN98618W3000134.6内蔵、拡散タイプ9425電球色
35,400
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする